Electrovalvă Riegler MV 1415

2/2 way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 1415
Rubix:d536289
Producator:102908
EAN:4047322159906
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 1415 RIEGLER - MV 1415 RIEGLER


Solenoid valve (2/2) NC forced-controlled 230 V 50-60 Hz. Cost-effective series in the versions / directly controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and low-viscosity, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1166 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj240 V
Conexiuneg 1
Min. Temperatura de funcționare-10 °C
Max. Temperatura de funcționare90 °C
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere