Electrovalvă Riegler MV 1225 G

2/2-way solenoid valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:MV 1225 G
Rubix:d542164
Producator:102826
EAN:4047322157940
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialamă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MV 1225 G RIEGLER - MV 1225 G RIEGLER


Solenoid valve (2/2)/NC direct-controlled voltage 24 V DC . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate472 g
Materialul caroserieialamă
Voltaj24 V
Conexiuneg 1/4
Min. Temperatura de funcționare-15 °C
Max. Temperatura de funcționare120 °C
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului8 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere