Referințe
Riegler:MV 1227
Rubix:d545007
Producator:102857
EAN:4047322158121



Detalii produs : MV 1227 RIEGLER - MV 1227 RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / closed when currentless pilot-controlled 230 V 50-60Hz. Series proven over many years in the following versions / direct control / positive control / pilot control for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 720 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | rp 1/2 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 120 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.35 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
