Referințe
Facom:202H.1/2
Rubix:d1337220
EAN:3148517524309




Detalii produs :
202H - Ball head engineers hammers
-"High safety" hickory handle, steel wedge.
-"High safety" hickory handle, steel wedge.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 329 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 300x85x20 mm |
| greutate ambalate | 329 g |
| Tip | ciocan de mecanic |
| Secțiune | 26 mm |
| Lungime | 297 mm |
| Greutate | 280 g |
| Diametru | 26 mm |
| Lungimea capului | 84 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere