Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022607
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022607
Rubix:d356116
Producator:67022607

Detalii produs : 67022607 DICHTOMATIK - 67022607 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 128 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
