Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67187635
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67187635
Rubix:d349901
Producator:67187635

Detalii produs : 67187635 DICHTOMATIK - FPM130X160X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere