Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67084881
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67084881
Rubix:d357637
Producator:67084881

Detalii produs : 67084881 DICHTOMATIK - 67084881 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
