Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022611
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022611
Rubix:d355931
Producator:67022611

Detalii produs : 67022611 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67022611 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 178 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 165 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere