Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020273
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020273
Rubix:d363338
Producator:67020273

Detalii produs : 67020273 DICHTOMATIK - FPM16X30X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
