Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062909
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062909
Rubix:d356862
Producator:67062909

Detalii produs : 67062909 DICHTOMATIK - 67062909 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
