Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062525
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062525
Rubix:d365876
Producator:67062525

Detalii produs : 67062525 DICHTOMATIK - 67062525 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
