Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063264
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063264
Rubix:d393695
Producator:67063264

Detalii produs : 67063264 DICHTOMATIK - 67063264 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
