Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063303
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063303
Rubix:d364751
Producator:67063303

Detalii produs : 67063303 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67063303 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere