Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056817
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056817
Rubix:d397491
Producator:67056817

Detalii produs : 67056817 DICHTOMATIK - FPM60X85X8A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere