Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063348
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063348
Rubix:d356756
Producator:67063348

Detalii produs : 67063348 DICHTOMATIK - 67063348 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
