Biți de șurubelniță Beta Tools 910PE 3
3/8" HEXAGONAL SOCKET WRENCHES BETA 910PE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:910PE 3
Rubix:d1191124
Producator:009100490
EAN:8014230033310

Detalii produs : 910PE 3 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 3
DIN 7422<br/>Chrome finish<br/>Burnished inserts<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 40,2 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 50 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3 |
| Model | 910pe 3 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
