Rulment cu role conice Timken 32022X-90KB2, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 38 mm

320 series tapered roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32022X-90KB2
Rubix:d486254
Producator:101752475
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32022X-90KB2 TIMKEN - TIMKEN 32022X-90KB2 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable rings facilitate assembly.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime38 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.