Referințe
Stahlwille:02410034
Rubix:d816359
EAN:4018754004256



Documente
Detalii produs : 2410034 STAHLWILLE - STAHLWILLE 02410034 3/8 INCH DRIVE X 9/16 SOCKET BI-HEX
45a 1/4 Socket, Bi-Hex
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x20x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 20.2 mm |
| Lungime | 31 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 28 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere