Rezervor de aer comprimat Festo CRVZS-10
Air reservoir CRVZS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CRVZS-10
Rubix:153984
Producator:160237
EAN:4052568012182

Documente
Detalii produs : 160237 - 160237 CRVZS-10 REZERVOR DE AER COMPRIMAT FESTO
Air reServoir CRVZS-10 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=10 l, Assembly Position=Downward Condensate drain, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Certificate issuing department=TSSA0H15669.5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 570x270x210 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6141 g |
| Capacitate | 10 l |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Greutate | 6.14 kg |
| Cuplare | g1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere