Rezervor de aer comprimat Festo CRVZS-2

Air reservoir CRVZS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CRVZS-2
Rubix:138998
Producator:160236
EAN:4052568012175
CRVZS-2 Air reservoir

rezumat tehnic

Capacitate2 l
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 160236 CRVZS-2 FESTO - 160236 CRVZS-2 REZERVOR DE AER COMPRIMAT FESTO


Air reServoir CRVZS-2 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=2 l, Assembly Position=Any, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Nitrogen)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)315x150x130 mm
Logistic Greutate1806,5 g
Capacitate2 l
Presiune maximă a serviciului16 bar
Greutate1.81 kg
Cuplareg1/2 ''
  • Disponibil – Data livrării la cerere