Rezervor de aer comprimat Festo CRVZS-20

Air reservoir CRVZS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CRVZS-20
Rubix:164413
Producator:534845
EAN:4052568015848
CRVZS-20 Air reservoir

rezumat tehnic

Capacitate20 l
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 534845 - 534845 REZERVOR DE AER COMPRIMAT CRVZS-20


Air reServoir CRVZS-20 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=20 l, Assembly Position=Downward Condensate drain, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Certificate issuing department=TSSA0H15669.5

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11660 g
Capacitate20 l
Presiune maximă a serviciului16 bar
Greutate11.66 kg
Cuplareg1 ''
  • Disponibil – Data livrării la cerere