Referințe
Facom:AV.HT1B
Rubix:d1341641
EAN:3148510123004



Detalii produs :
AV.HT - Low voltage detector screwdrivers
AV. HT1B: Standard model.
AV. HT2B: Model with clasp.
AV. HT1B: Standard model.
AV. HT2B: Model with clasp.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 192x18x18 mm |
| greutate ambalate | 43 g |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 3,5 mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
