Rulment axial cu bile FAG 52216, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 48 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:52216
Rubix:165293
Producator:0167155780000
EAN:4012801198769

Detalii produs : 52216 FAG - FAG RULMENT 52216
Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 48x115x115 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1550 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 522 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 1.69 kg |
| Grosime | 10 mm |
| Viteza de referință | 4150 rpm |
| Focă | none (open bearing, no sealing) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 75000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere