Rulment axial cu bile NSK 51117, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 19 mm
Axial grooved ball bearing 512
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:51117
Rubix:d417658
Producator:51117 N
EAN:00029176026478

Detalii produs : 51117 NSK - NSK THRUST BALL BEARING 51117
Stamped steel cage.
Puncte forte
Supports strong axial loads in one direction and low speeds.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 444 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51100 series (single-direction thrust ball bearings) |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.44 kg |
| Grosime | 19 mm |
| Viteza de referință | 3200 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 46500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere