Referințe
Timken:GRFD1 1/2
Rubix:d488715
EAN:0087796059481


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119.1 mm |
Detalii produs : GRFD1 1/2 TIMKEN - TIMKEN GRFD1 1/2 BALL FLANGED UNIT
Fafnir inch flange bearing housing unit
Timken Fafnir GRFD 1-1/2" flange bearing unit with ball bearing and eccentric locking collar. Self-aligning and for medium-duty applications.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119.1 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | medium-duty |
| Lățimea totală a rulmentului | 56.4 mm |
| Prindere | 5.6 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 13.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36200 N |
| Greutate | 1.138 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere