Referințe
INA:RCJO90-XL
Rubix:d336252
Producator:0008840060000
EAN:4064327885937


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 280 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 216 mm |
Detalii produs : RCJO90-XL INA - INA RCJO90-XL HOUSED UNIT
Housing units RCJO, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, series 63, R seals
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 114x280x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 21760 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Lățime | 280 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 216 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 107000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 143000 N |
| Diametrul exterior | 280 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere