Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLZ209H

SNR - Bearing Unit - UKFLZ.205H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFLZ209H
Rubix:d476577
Producator:UKFLZ.209H
EAN:3413529531882
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru148.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFLZ209H SNR - SNR UKFLZ209H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit with centering collar and 2 mounting holes, re-greasable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru148.5 mm
Înălțime180 mm
Lungime111 mm
Serieukflz200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.01 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere