Referințe
Riegler:375.03-ES
Rubix:d542825
Producator:103483
EAN:4047322081122



Detalii produs : 375.03-ES RIEGLER - 375.03-ES RIEGLER
Ball valve G 1/2 DN 10 stainless steel small Model series. Ball valves/stainless steel - small series - series 375
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
