Roată de transport Blickle LO-ALEV 150K-ST
Blickle TempLine® Classic thermoset wheel, heat-resistant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LO-ALEV 150K-ST
Rubix:d833946
Producator:578708
EAN:4047526578701


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LO-ALEV 150K-ST BLICKLE - LO-ALEV 150K-ST BLICKLE
Wheel:
- phenolic resin, hardness 90 Shore D
- very high static load capacity
- easy operation on smooth surfaces
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature:
plain bore version: -35 °C to +260 °C, temporarily up to +300 °C
ball bearing version: ("HK"): -25 °C to +250 °C
ball bearing version: ("IK"): -30 °C to +260 °C - wheels are only conditionally suitable for uneven floors and crossing thresholds
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4679 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 200 mm | |
| 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
400 kg