Bucșă cilindrică INA EGB0406-E40-Y

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB0406-E40-Y
Rubix:d336577
Producator:0678626320000
EAN:4012802681840
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior5.5 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB0406-E40-Y INA - INA EGB0406-E40-Y METAL/POLYMER COMPOSITE PLAIN BUSH MAINTENANCE-FREE


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate0,45 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior5.5 mm
Lățime6 mm
Serieegb..-e40
  • Disponibil – Data livrării la cerere