Ansamblu lanț de ridicare Spartex 854633
Chain sling 1 leg. clevis hook with safety latch
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854633
Rubix:d794071
EAN:3660338102783




Documente
Detalii produs : 854633 SPARTEX - 854633 CHINGA CU LANT 1 LEG HOOKS WITH LATCH D.8 2 SPARTEX
Grade 80 A8 chain
.
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Informații tehnice
atribute
| Model | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungimea lanțului | 2000 m |
| Tipul de cârlig | cu zăvorâre |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
| Greutate | 3.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere