Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8092 D16-1
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8092 D16-1
Rubix:d1191937
Producator:080920161
EAN:8014230619255

Detalii produs : 8092 D16-1 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8092 D16-1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 21500 g |
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
| Diametru | 16 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 11200 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
