Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8098 D10-4
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8098 D10-4
Rubix:d1181026
Producator:080980054
EAN:8014230788685


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
Detalii produs : 8098 D10-4 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8098 D10-4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 46920 g |
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
| Diametru | 10 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 6700 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere