Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8098 D7-2
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8098 D7-2
Rubix:d1186247
Producator:080980022
EAN:8014230788586


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 7 mm |
Detalii produs : 8098 D7-2 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8098 D7-2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 13790 g |
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
| Diametru | 7 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 3150 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere