Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8097 D13-1
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8097 D13-1
Rubix:d1192759
Producator:080970131
EAN:8014230660110


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena a 2 bracci, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
Detalii produs : 8097 D13-1 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8097 D13-1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15440 g |
| Model | con ganci accorciatori catena a 2 bracci, in valigetta |
| Diametru | 13 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 7500 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere