Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8094 D16-2
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8094 D16-2
Rubix:d1185565
Producator:080940162
EAN:8014230619507

Detalii produs : 8094 D16-2 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8094 D16-2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 68100 g |
| Model | catena a 4 bracci in valigetta |
| Diametru | 16 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 17000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
