Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8096 D7-3
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8096 D7-3
Rubix:d1190003
Producator:080960023
EAN:8014230788272


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 7 mm |
Detalii produs : 8096 D7-3 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8096 D7-3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4621 g |
| Model | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
| Diametru | 7 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1500 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere