Ansamblu lanț de ridicare Spartex 854641

Chain sling 1 leg. clevis hook with safety latch

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:854637
Spartex:854641
Rubix:d794075
EAN:3660338102820
CHAIN SLING 1 LEG Hooks with latch  D.13 5,3

rezumat tehnic

Modelchain sling 1 leg
Diametru13 mm
Lungimea lanțului2000 m
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854641 SPARTEX - 854641 CHAIN SLG 1 LEG HOOKS+LATCH D.13 5,3+CHAIN SHORT/G CLAW SPARTEX


Grade 80 A8 chain .
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4

Informații tehnice


atribute
Modelchain sling 1 leg
Diametru13 mm
Lungimea lanțului2000 m
Tipul de cârligcu zăvorâre
Sarcină de lucru sigură SWL5300 kg
Greutate11.2 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametru