Ansamblu lanț de ridicare Spartex 854637

Chain sling 1 leg. clevis hook with safety latch

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:854637
Rubix:d794073
EAN:3660338102806
CHAIN SLING 1 LEG Hooks with latch D.13 5,3

rezumat tehnic

Modelchain sling 1 leg
Diametru13 mm
Lungimea lanțului2000 m
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854637 SPARTEX - 854637 CHINGA CU LANT 1 LEG HOOKS WITH LATCH D.13 5,3 SPARTEX


Grade 80 A8 chain .
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4

Informații tehnice


atribute
Modelchain sling 1 leg
Diametru13 mm
Lungimea lanțului2000 m
Tipul de cârligcu zăvorâre
Sarcină de lucru sigură SWL5300 kg
Greutate9.7 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametru