Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8098 D8-2
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8098 D8-2
Rubix:d1192290
Producator:080980042
EAN:8014230788623


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
Detalii produs : 8098 D8-2 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8098 D8-2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 340x400x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 17667 g |
| Model | con ganci accorciatori catena a 4 bracci, in valigetta |
| Diametru | 8 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 4250 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere