Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8096 D6-2
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8096 D6-2
Rubix:d1182309
Producator:080960002
EAN:8014230788227


rezumat tehnic
| Model | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
|---|---|
| Diametru | 6 mm |
Detalii produs : 8096 D6-2 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8096 D6-2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2200 g |
| Model | con ganci accorciatori catena ad 1 braccio, in valigetta |
| Diametru | 6 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1120 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere