Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8091 D16-4
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8091 D16-4
Rubix:d1190972
Producator:080910164
EAN:8014230619040

Detalii produs : 8091 D16-4 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8091 D16-4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28400 g |
| Model | catena ad 1 braccio in valigetta |
| Diametru | 16 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 8000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
