Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools 8091 D10-3
Ansamblu lanț de ridicare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8091 D10-3
Rubix:d1188806
Producator:080910053
EAN:8014230787879

Detalii produs : 8091 D10-3 BETA - LIFTING CHAIN ASSEMBLY BETA TOOLS 8091 D10-3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8500 g |
| Model | catena ad 1 braccio in valigetta |
| Diametru | 10 mm |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 3150 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
