Ansamblu lanț de ridicare Spartex 854677

Chain sling 4 legs. clevis hook with safety latch

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:854677
Rubix:d794087
EAN:3660338103001
CHAIN SLING 4 LEGS  D.8 4,25

rezumat tehnic

Modelchain sling 4 legs
Diametru8 mm
Lungimea lanțului2000 m
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854677 SPARTEX - 854677 CHINGA CU LANT 4 LEGS D.8 4,25 14.4KG SPARTEX


Grade 80 A8 chain.
Welded hardened steel chain..
Operating temperature: -40 °C / +200 °C.
Traceability guaranteed at 100% thanks to the marking plate.
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854685 & 854689 Standard: EN818-4

Informații tehnice


atribute
Modelchain sling 4 legs
Diametru8 mm
Lungimea lanțului2000 m
Tipul de cârligcu zăvorâre
Sarcină de lucru sigură SWL4250 kg
Greutate14.4 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametru