Referințe
Optibelt:13X1800XHR
Rubix:d427526
Producator:13 18007700_XH




Detalii produs : 13X1800XHR OPTIBELT - 13X1800XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a71 |
| Lungimea interioară | 1800 mm |
| Lungimea exterioară | 1850 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1830 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
