Referințe
IMI Norgren:PA2-0012025C
Rubix:d913420
Producator:PA2-0012025C



Detalii produs : PA2-0012025C NORGREN - TUBING IMI NORGREN PA2-0012025C
12Mm Nyl 25M Natur./Carton
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Culoare | natural |
| Lungimea tamburului | 25 m |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Grosime perete | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
