Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant DS20-D6200L50-04
Corodrill 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DS20-D6200L50-04
Rubix:d639445
Producator:7549034
EAN:7323223645067


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 62 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 253 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : DS20-D6200L50-04 SANDVIK - DS20-D6200L50-04 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 62 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 253 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4,08×dc |
| Lungimea cozii | 286.41 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere