Mașină de filetat Sandvik Coromant E049M12
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E049M12
Rubix:d655325
Producator:6182547




rezumat tehnic
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : E049M12 SANDVIK - E049M12 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 22.5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 89 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere