Terminalul supapei Festo CPE14-3/2-PRS-3/8-4
CPE14 terminal block
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-4
Rubix:d769733
Producator:550561
EAN:4052568094188
Documente
Detalii produs : CPE14-3/2-PRS-3/8-4 FESTO - FESTO 550561 MANIFOLD BLOCK CPE14-3/2-PRS-3/8-4
Manifold block CPE14-3/2-PRS-3/8-4 For CPE valves. Grid dimension=20 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=4, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 355 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
