Rulment cu role cilindrice FAG Z-574332.ZL-M32AX
Cylindrical roller bearing Z-574...ZL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:Z-574332.ZL-M32AX
Rubix:d1240879
Producator:0382717964200

Documente
Detalii produs : Z-574332.ZL-M32AXFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG Z-574332.ZL-M32AX
Cylindrical roller bearing
FAG cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3720 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
